大阪サニタリー
SUS316L 手動L型ダイヤフラムバルブ PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
61日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
10
注文コード
18362666
品番
NBS-L-MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥145,200
販売価格(税別)
¥
132,000
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.3
寸法H(mm)
159
寸法A(mm)
55
寸法F(mm)
4.5
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
104
呼び径(A)
10
寸法ID(mm)
14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材