曜日別特売

SUS316L 手動T型ダイヤフラムバルブ PTFE ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)10注文コード18362718品番NBS-T-MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥154,460
販売価格(税別)
140,418
質量(kg)1.3寸法H(mm)159寸法A(mm)55寸法F(mm)4.5寸法B(mm)55寸法C(mm)104呼び径(A)10寸法ID(mm)14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする