大阪サニタリー
SUS316L 手動T型ダイヤフラムバルブ PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
61日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
2.5
注文コード
18362815
品番
NBS-T-MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥468,072
販売価格(税別)
¥
425,520
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6.3
呼び径
2.5
寸法H(mm)
383
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
15
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
278
寸法ID(mm)
59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材