画像準備中

SUS316L エアー駆動フランジ分離型タンクバルブ(単作動) PTFE ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18363461 品番 NBS-TBF-PSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥653,461
販売価格(税別)
594,055
質量(kg)17.5 呼び径(S)2.5 寸法A(mm)190 寸法F(mm)15 寸法E(mm)99 寸法B(mm)75 寸法C(mm)282 寸法T(mm)14 寸法J(mm)56.1 寸法ID(mm)59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする