友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
エンド用POPクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス、ポリカーボネート(クリップ部)
注文コード
18363768
品番
61731-02
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
箱を積み重ねた際に間に差し込んで使用する便利なPOPクリップ
種別
ステンレス
材質
ステンレス、ポリカーボネート(クリップ部)
開口寸法(mm)
【クリップ】5まで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×150×60
傾斜角度(°)
110