友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
プライスレールクリップE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18363847
品番
51658XXX
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)
クリップ:50×20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×30×67
適合厚さ(mm)
ポップ:7厚まで