友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
レールアダプター&クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18363865
品番
51664XXX
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
厚手のPOP(10mmまで)が取り付けられる広口クリップタイプです。カテゴリーPOPにも使えます。
用途
棚レール幅27〜32mmに対応
材質
POM、PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×80×50
適合厚さ(mm)
ポップ:10厚まで