友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
eZフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18363890
品番
61707-01
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
棚下からの突き出し設置が簡単にできるパーツ!
材質
アーム:PC・アクリル、ベース:PC・POM
本体寸法(mm)
D88×H59
ケース寸法(mm)
プライスケース:52×30
耐荷重(g)
フック:500