友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
フック用カテゴリーバインダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18363926
品番
53250XXX
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
仕様
自在可動タイプ
材質
スチロール樹脂、ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
クリップ部:80×30
本体長さ(mm)
100
フック線径(Φmm)
対応:6