友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
ボードスタンド クランプタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
L
注文コード
18364057
品番
55644-2X
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
仕様
滑り止めラバー付
種別
L
材質
ABS、PC、スチール
開口寸法(mm)
最大:70、最小:6、【クリップ】7
注意
※クリップ部の取り外しはできません