曜日別特売
VTXL-1.5/2-35P 組端子台 東洋技研 18364967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)35注文コード18364967品番VTXL-1.5/2-35P
参考基準価格(税別)¥3,341販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11極数(P)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする