曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研
結線方式スプリングロック取付け方法DIN35mm形状1段適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11内容量1個
275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
定格通電電流(A)
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18364626VTXL-1.5/2-1P1(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
420
379
417(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364635VTXL-1.5/2-2P2(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
505
449
494(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364651VTXL-1.5/2-3P3(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
592
519
571(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364660VTXL-1.5/2-4P4(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
678
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
18364669VTXL-1.5/2-5P5(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
763
659
725(税込)
46日以内出荷
返品不可
18364678VTXL-1.5/2-6P6(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
849
719
791(税込)
13日以内出荷
返品不可
18364687VTXL-1.5/2-7P7(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
936
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364696VTXL-1.5/2-8P8(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,022
879
967(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364705VTXL-1.5/2-9P9(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,107
959
1,055(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364721VTXL-1.5/2-10P10(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,193
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
18364730VTXL-1.5/2-11P11(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,280
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364739VTXL-1.5/2-12P12(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,365
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364748VTXL-1.5/2-13P13(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,451
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364757VTXL-1.5/2-14P14(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,537
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364766VTXL-1.5/2-15P15(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,623
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364775VTXL-1.5/2-16P16(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,709
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364791VTXL-1.5/2-17P17(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,795
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364800VTXL-1.5/2-18P18(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,880
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364809VTXL-1.5/2-19P19(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,966
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364818VTXL-1.5/2-20P20(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,053
1,898
2,088(税込)
46日以内出荷
返品不可
18364827VTXL-1.5/2-21P21(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,138
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364836VTXL-1.5/2-22P22(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,224
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364845VTXL-1.5/2-23P23(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,310
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364861VTXL-1.5/2-24P24(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,396
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364870VTXL-1.5/2-25P25(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,482
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364879VTXL-1.5/2-26P26(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,568
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364888VTXL-1.5/2-27P27(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,654
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364897VTXL-1.5/2-28P28(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,740
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364906VTXL-1.5/2-29P29(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,826
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364915VTXL-1.5/2-30P30(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,912
2,598
2,858(税込)
46日以内出荷
返品不可
18364931VTXL-1.5/2-31P31(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,997
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364940VTXL-1.5/2-32P32(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,084
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364949VTXL-1.5/2-33P33(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,170
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364958VTXL-1.5/2-34P34(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,255
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364967VTXL-1.5/2-35P35(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,341
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364976VTXL-1.5/2-36P36(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,428
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18364985VTXL-1.5/2-37P37(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,513
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365001VTXL-1.5/2-38P38(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,599
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365010VTXL-1.5/2-39P39(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,685
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365019VTXL-1.5/2-40P40(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,771
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365028VTXL-1.5/2-41P41(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,857
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365037VTXL-1.5/2-42P42(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,943
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365046VTXL-1.5/2-43P43(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,028
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365055VTXL-1.5/2-44P44(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,114
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365071VTXL-1.5/2-45P45(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,201
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365080VTXL-1.5/2-46P46(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,287
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365089VTXL-1.5/2-47P47(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,372
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365098VTXL-1.5/2-48P48(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,458
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365107VTXL-1.5/2-49P49(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,545
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
18365116VTXL-1.5/2-50P50(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,630
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする