夏の吊り装飾 てるてる坊主 ガーランド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18367968 品番8148-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】夏の店内装飾におすすめの、てるてる坊主のガーランドです。天井から吊したり、壁やワゴンに飾るだけで手軽に夏らしいディスプレイになります。

用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。 材質不織布 長さ(cm)160 寸法(cm)【 てるてる坊主】14×13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする