夏の壁装飾 店舗・オフィス タペストリー ブルーマリン 90×180cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18368196 品番8305-1064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】海のタペストリーで手軽に夏のさわやかな店内装飾に模様替え。壁面にタペストリーを1枚飾るだけでお店の雰囲気を変えることができます。貝殻や花、グリーンなど、マリングッズを組み合わせて爽やかな夏の店舗ディスプレイを演出します。

用途【特記事項】上下パイプ・上部ひも付き 片面防炎加工仕上げ 【防炎加工】このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリーがおすすめです。※タペストリーは印刷物のため、商品の色が異なる場合があります。 材質ポリエステル 寸法(cm)90×180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする