バッテリーモニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード18368336 品番BCV-9050
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

バッテリーの安心な味方
電圧・電流・電力・容量など使用中のバッテリーの状態全てを確認!
このモニターで今までの不安が解決!
使用中のサブバッテリーの残量を正確に把握!
電流測定型
リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応昼夜問わず、ディスプレイを鮮明にカラー表示
シャント抵抗器付き
低電圧警報機能付き

付属品シャント抵抗器・取扱説明書 仕様測定電圧範囲:DC7.5-99.9V 寸法(mm)91×51×23 材質(本体)樹脂製 質量(g)70 表示【パラメーター】電圧(V)・電流(A)・電力量(kWh)・バッテリー容量(Ah)・バッテリー残量(0-100%) バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする