メイン
下村工業
下村工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
下村工業の グラス・食器・カトラリー
下村工業の 茶こし
茶こし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18368957
品番
HS-201
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
お茶を入れる際に
仕様
二重メッシュ
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
45
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
116×76×71
対応サイズ(Φmm)
食洗機・乾燥機使用可