サブ3

MI-043 ミル 川崎 18368975 MI-043 ミル 川崎 18368975 MI-043 ミル 川崎 18368975 MI-043 ミル 川崎 18368975 MI-043 ミル 川崎 18368975

ミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1本) 注文コード 18368975 品番 MI-043
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途粒胡椒を細かく砕く際に 仕様粒度調整式 材質フタ・【本体】ポリプロピレン 調整ツマミ:ポリアセタール 容器:ガラス 刃部:セラミック磁器 スプリング:ステンレス鋼 グレー/クリア 容量(mL)70 質量(g)128(フタ含む) 耐熱温度(℃)100 直径×高さ(mm)44×127(フタ含む) 対応サイズ(Φmm)【粒胡椒】最大5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする