サブ2
川崎
川崎の テーブルウェア(卓上備品・食器)
川崎の 卓上備品・テーブルウェア
川崎の カスター・卓上用調味料入れ
ミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1本)
注文コード
18368991
品番
MI-042
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
ごまを細かく砕く際に
仕様
粒度調整式
材質
フタ・【本体】ポリプロピレン 調整ツマミ:ポリアセタール 容器:ガラス 刃部:セラミック磁器 スプリング:ステンレス鋼
色
アイボリー/クリア
容量(mL)
70
質量(g)
128(フタ含む)
耐熱温度(℃)
100
直径×高さ(mm)
44×127(フタ含む)