栓抜き&プルタブ起こし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1本) 注文コード18369027 品番PR1378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
用途栓抜きやプルタブを起こす際に 仕様食洗機使用可 材質ステンレススチール 寸法(mm)(約)D149×W22×H16 シルバー 質量(g)(約)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする