プリンス工業
スライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
オレンジ/シルバー
シルバー
グリーン/シルバー
オレンジ/シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
18369131
品番
PR1439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
にんじんやキャベツの千切りや玉ねぎのスライスなどの際に
仕様
安全ホルダー・フタ付
材質
スライサー本体:ステンレススチール スライサー刃部:ステンレス焼入刃物鋼 受皿:ポリプロピレン フタ・安全ホルダー:ABS樹脂
寸法(mm)
(約)D142×W78×H37(フタ含む)、スライサー部:D120×W55
色
オレンジ/シルバー
質量(g)
(約)107(フタ含む)