イージーシャイナー3.5”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) 注文コード18371669 品番414 グリパンペッパーシャッド
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

<上下非対称な低重心ボディ>念入りなテストから導き出された低重心フォルム。そして腹側に塩を多く入れた低重心材料配合。この2つの低重心バランスが、姿勢を崩さない安定したスイミングアクションと程よいロールアクションを生み出します。 <肉薄でシャープなテールデザイン>肉が薄く、シャープなテールデザイン。効果的に水を受け、着実にアクションします。テールの下端まで伸びたキールは、テールが水の抵抗で上方にめくれ上がるのを抑制し、どんなスピードでもアクションが鈍らないようにしています。 <フックセット用上下スリット>まっすぐにフックセットするため背側、腹側にスリットを施しました。腹側はワームのセンターに着実に抜き出し、差しが出来るようボディ下部全てに。そして背中側はフックポイントを確実に隠せるよう深めのスリットを。体高のあるボディはしっかりフックをホールドするため、ずれにくくヘビーカバーの中でもストレスなく使用できます。

用途機敏なテールアクション、完璧なバランス、そして絶妙なロール・・・。確かに、そしてイージーに釣果を伸ばすための特別なスペックです。ただ巻くだけで反応してしまう。そんな魚のいかに多いことか、をご自身でお確かめ下さい。イージーシャイナー、好評発売中。 414 グリパンペッパーシャッド 質量(g)1尾:3.9 サイズ(inch)3.5 入数7 フックサイズオフセットワームフック1/0〜2/0
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする