日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの フレキシブル砥石
イケメンタッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
18371788
品番
IMT1804-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
面取りに最適な粒度選定と研削時の衝撃を吸収する特殊な設計により、二次バリの発生を最小限に抑制しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
外径(mm)
100
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
粒度
120
寸法(mm)
(外径X厚さX孔径)100×4×15
最高使用周速度(m/s)
72
商品説明動画
イケ面シリーズ 製品PV
参考になった