日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
イケメンエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
18371797
品番
IMA1006-100
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。
外径(mm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
粒度
100P
砥粒
WA
寸法(mm)
(外径X厚さX孔径)100×6×15
硬度
(と材粒硬度)WA100P
最高使用周速度(m/s)
72
商品説明動画
イケ面シリーズ 製品PV
参考になった