- カートンシーラー モノタロウ 18371824

 

- カートンシーラー モノタロウ 18371824 - カートンシーラー モノタロウ 18371824

カートンシーラー

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18371824 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片手で貼り付けできるので、もう一方の手でフタをしっかり押さえられます。

用途OPPテープでの梱包作業に。 仕様3インチ(76mm)紙管用 適合OPPテープ 材質本体:スチール+PP、刃:スチール 質量(g)約325 テープ幅(mm)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×54×244 適合テープ外径(Φmm)110
注意
※テープは別売です。
※刃部でケガをしないよう注意してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18371824 - 89827045 - カートンシーラー プロ向け モノタロウ カートンシーラー プロ向け モノタロウ 1個 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18371824
2018-04-06
用途:
通販の梱包
横濱ベイサイドギターワークス 様 (サービス業)

造りは確りしていて、使用に際しての不都合はありませんが、取扱説明書が付属しないので、テープの掛け方に迷いました。製品に同梱しないまでも、商品の説明ページから取扱説明書をダウンロードできたり、簡易的な使い方を図版で説明するなどの配慮があるとよいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。以後の商品開発の参考とさせていただきます。

対象商品:
18371824
2018-06-29
用途:
梱包用

カッター刃の質が悪い。
テープがきれいにカットできない。
安かろう悪かろうの商品です。
倍の800円位の同一商品も一緒に購入したが、テープの切れ味が全然違ったので、ビックリした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
18371824
2018-01-24
用途:
梱包作業に使用

なかなか難しいので 使い方にコツが必要と思いました。

対象商品:
18371824
2018-03-23
用途:
段ボールの蓋閉め
農・林・水産業

渋くてだめだった。無理したら手を切ってしまった。
使い方悪いのでしょうか!

対象商品:
18371824
2017-05-16
用途:
家庭用と兼用
カマルケルジャ 様 (不動産業)

自営の事務所の為、梱包用のテープをセットしています。
普通の事ですが、ご家庭用として所持するには大変大きい商品です。
業務用と考えると非常に良くできた商品と思います。
使いやすさも上々で、色合いも清潔感があって、整理整頓されたオフィースを演出できると思います。
業務用なら★5です。 あえて家庭用として兼用する為★4としました。

対象商品:
18371824
2017-06-08
用途:
梱包、発送作業に
岡本鉄筋 様

取扱説明書が付属されていない。テープリール回転部のスプリングが強く、調整用ネジを緩くしてもテープが軽く回転しないため、テープにシワが起こる。ネジを完全に外し内部のばねを加工して、バネの力を緩くして使用しています。もう少しバネを弱くしていただきたい商品です。そのほかは満足できています。

1人が参考にしています
対象商品:
18371824
2017-02-15
用途:
段ボール梱包。部品梱包

安いし、使い勝手も良い。多少慣れも必要かと思いますが、GOODです。
機会があればもう1個2個あっても良いので購入予定。

対象商品:
18371824
2017-12-18
用途:
梱包
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

テープ装着のしかた等の「説明書」が無いのでこまった!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする