画像準備中

やわらか鶏とごぼうの五目煮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード18373218 品番-
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
189

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
かたいものや大きいものが食べづらく、食べものによっては飲み込みづらい方を対象としたお食事です。
歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて飲み込みにも配慮しています。
やわらかい鶏肉とごぼうが入った五目煮です。昆布とごま油で風味豊かに仕上げました。

ケース入数24 賞味期限製造後2年 原材料鶏肉加工品(鶏肉、パン粉(小麦・乳成分を含む)、ラード(豚肉を含む)、粒状大豆たんぱく、その他)(卵を含む)(国内製造)、野菜(にんじん、ごぼう)、じゃがいも、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、チキンエキス、しいたけエキス、チキンオイル、ごま油、寒天、米酢、こんぶ、食塩/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) アレルギー小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分(1食当たり)エネルギー59kcal、たんぱく質2.0g、脂質1.6g、炭水化物9.1g、食塩相当量0.69g ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする