森永乳業
森永乳業の 食事関連
森永乳業の 食品・介護食
森永乳業の 介護用デザート
エンジョイアルギーナゼリー 24個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
18373331
品番
659247
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1個42gでエネルギー:120kcal、たんぱく質7.5g(アルギニン2.5g、コラーゲンペプチド5.2g)。
賞味期限
製造後6ヶ月
アレルギー
大豆・ゼラチン
香味
蜜りんご味
栄養成分
(1個当たり)エネルギー120kcal、たんぱく質7.5g、脂質4.7g、炭水化物12.0g、食塩相当量0.02〜0.14g
栄養機能食品
亜鉛