画像準備中

サナスロート 2kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード18373611 品番FC-SK1204-D0001
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,774
販売価格(税別)
7,198

溶かしやすく安定したとろみが簡単につきます。
無味無臭なので食品の風味を損ないません。野菜ジュースや牛乳などでも安定したとろみが得られます。
顆粒状で溶けやすいので、すぐにとろみがつきます。温かいものでも、冷たいものでも、混ぜるだけで簡単にとろみがつきます。

ケース入数4 使用の目安(水100mLに対して)フレンチドレッシング状:1.0g、とんかつソース状:1.5〜2.0g、ケチャップ状:2.5g 賞味期限製造後2年 原材料デキストリン、増粘多糖類 栄養成分(100g当たり)エネルギー293kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物85.8g、食塩相当量3.5g
注意
※飲み込む力には個人差があるので、必要に応じて専門の医師、管理栄養士等にご相談の上適切にご使用ください。
※粉のまま絶対に食べないでください。
※直射日光と高温多湿な場所を避けて保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする