小森樹脂
小森樹脂の 口腔ケア
小森樹脂の その他口腔ケア
デンタルコップ「爽やかさん」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18373751
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
入れ歯の洗浄と保管に抗菌効果のある洗浄容器を。
食器洗浄機が使えるのでいつでも清潔。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
容量(mL)
430
質量(g)
133
ケース入数
80
耐熱温度(℃)
140
直径×高さ(cm)
10.7×8.6
商品タイプ
食洗機可(家庭用)、抗菌加工