東海機器工業
東海機器工業の 歩行関連
東海機器工業の 杖
東海機器工業の 一本杖
フルタッチ カーボンケイン 伸縮ジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18374435
品番
S0870040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
フルタッチ機構採用で安全性アップ。
細首ネックだから握りやすい。
材質
本体:カーボン、先ゴム:合成ゴム
色
ブラック
質量(g)
約250
適合内径(Φmm)
ゴムチップ:17
パイプサイズ
上部:2.1Φcm、下部:1.7Φcm
寸法(cm)
長さ68〜93(11段階/2.5)、グリップ長さ:12.2、ゴムチップ底径:2.4
商品タイプ
SGマーク取得商品