ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用マイクロファイバー
いろいろつかえるマイクロファイバー3枚位
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
18374694
品番
CC-33
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
用途
車内の掃除に!ワックズ拭き取りに!洗車後の吸水に!
材質
ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
約300×400
質量(g)
約30
危険物の類別
非危険物