曜日別特売
CS-32 Spa Plus Gグリップ洗車スポンジシャワー ワコー 18374807

CS-32 Spa Plus Gグリップ洗車スポンジシャワー ワコー 18374807
CS-32 Spa Plus Gグリップ洗車スポンジシャワー ワコー 18374807

Spa Plus Gグリップ洗車スポンジシャワー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18374807品番CS-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

にぎりやすく手にやさしい軟質グリップ付。 ホースをつなげて水が出る。スポンジから水を出しながら洗えるので、キズをつけにくくラクしてイッキに洗車!

適合用途洗車寸法(mm)約106×390×117種類柄付きタイプ材質(柄部)ABS・PP・TPEE材質(頭)ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-17
用途: 洗車作業
個人のお客様

リピート商品です。スポンジが柔らかめなので力を入れなくても均一に洗車できます。
逆に慌ててゴシゴシする様な使い方をするとプラスチックの柄とスポンジの貼り合わせの部分から千切れて来るので使い方を次第です。

対象商品 : 18374807
2021-08-07
用途: 洗車

物は試しと思い買ってみました、まあまあ綺麗に洗えると思います。

対象商品 : 18374807
2019-01-11
用途: マイカーの洗車
個人のお客様

買って良かったです。
プラスチックのフレームがボデーに当たらなくて洗車が楽になりました。

対象商品 : 18374807
2018-11-15
用途: 車両洗車

スポンジに腰がないです。柄との接着面積が少ないため、はがれる。
リピートは無しですかね。

対象商品 : 18374807
2016-05-25
用途: 自家用の洗車に。

結構べんりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする