CC-22 洗車用PVA吸水クロス レギュラーサイズ ワコー 18374816

CC-22 洗車用PVA吸水クロス レギュラーサイズ ワコー 18374816 CC-22 洗車用PVA吸水クロス レギュラーサイズ ワコー 18374816

洗車用PVA吸水クロス レギュラーサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18374816 品番CC-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【洗車吸水クロス】一気に拭き取り!拭き残しなし!エンボス加工でボディに引っかからない!表面のエンボス加工で、拭き取り抵抗が少なく、スムーズに作業できます。特殊メッシュ入りで耐久性アップ!

材質PVA 用途素早い吸水力で、車のボディや窓ガラスの水滴の拭き取りに最適! 寸法(mm)約430×320 危険物の類別非危険物 材質(中芯)ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18374816
2016-02-24
用途:
洗車

吸水性はあるが、拭き取りがスムーズにいかない。滑りがわるい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする