ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用ぞうきん/タオル
Spa Plus MFカーメンテクロス5枚ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
18374895
品番
CC-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
マルチに使えるマイクロファイバーがホコリや手アカを吸着!炎天下を避け、曇りの日や夕方、日陰などで作業をするとキレイに仕上がります。
材質
ポリエステル、ナイロン
色
ブルー
用途
洗車ふき取り・車内清掃!
寸法(mm)
約300×350×5
質量(g)
約38
危険物の類別
非危険物
注意
※洗車ふきとりの場合、使用前にクロスを水洗いし、よく絞ってから使用しましょう。乾いたまま使用するとキズをつける原因になります。
※車内清掃の場合、車の内装やカーナビなどの液晶部分、メーターパネル等を強くこすると、まれにマイクロファイバーでキズが付く場合があります。必ず、目立たない部分で試した後、使用してください。
※ふきとり動作は直線的に行い、必ず一方向に動かしましょう。