Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18374965 品番CS-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

シッカリ汚れをかき落とす。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類柄付きタイプ 用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約148 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)PP直毛 危険物の類別非危険物 適合用途洗車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
農作業用
米倉ふれあい農園 様 (サービス業)

耕耘機や道具の洗浄に購入しました。丈夫なので一年間使っても翌年も使えそうです。

対象商品:
18374965
2023-04-06
用途:
コンクリート打設時鉄筋の洗いに使用
その他業種

毛が固いのが欲しくて買いました 硬くて水が落ちすぎててしまうのが残念です
でもまた何本か予備に買います

対象商品:
18374965
2021-11-16
用途:
トラック、その他多目的な水洗いに使用
卸売・小売業

手持ちの物が古くなったので買い換えました。かためと記載があったので購入したのですが思ったほど硬くなかったです。手持ちの物と比較して同等か?ほんの少し硬いかな?くらいでした。手持ちのブラシが硬めかどうかわかりませんが・・・。柔らかいブラシは沢山種類が出ているようですが、硬めのブラシを探してもなかなかありません。もっとコシのある硬めのブラシを作って欲しいです。ブラシの柔らかい?硬い?は曖昧ですので様々なブラシがでているので購入時の参考に出来る比較表みたいな物があると購入しやすいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18374965
2019-04-19
用途:
ホイル、金属パーツ洗浄
製造業

毛は固めながら腰は弱めのでこびりついた汚れは何度か擦らないと取れてこない、持ちて部分がもう少し太いと握りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする