MSW-400 グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ 18375087

MSW-400 グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ 18375087 MSW-400 グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ 18375087

グラファイトスノーワイパーブレード

(171件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18375087 品番MSW-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。
天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。
フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。

材質ワイパー部分:グラファイト・板バネ:SUS304・フレーム:鉄に焼き付け塗装 長さ(mm)400 取り付け形状Uクリップ(9×3) 幅(mm)15
注意
※必ず同梱の使用上の注意をよくご確認の上ご使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 171
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
車の部品
自営業 様

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

対象商品:
18375044
2022-12-07
用途:
自車交換用
サービス業

とてもふき取りが良く満足しています。
ありがとうございました。

対象商品:
18375105
2019-05-26
用途:
冬用ワイパーの交換

格安で性能も良好です。耐久性もよく、日本製に近いです。

対象商品:
18375062
2019-02-04
用途:
車のメンテナンス

冬場のワイパーはこれに変えます!雪が固着しないので安心です!

対象商品:
18375062
2018-12-21
用途:
自動車に取り付けて使用
運輸・通信業

2シーズン使いましたが、いまも綺麗に拭き取れます。
ホームセンターで購入するより安く、満足しています。

対象商品:
18375166
2018-10-10
用途:
冬のドライブ
その他業種

他社製品のより価格が大幅に安価にもかかわらずふき取りの性能が良い

対象商品:
18375114
2018-09-25
用途:
冬用 雪対策
運輸・通信業

価格が安い 相当安い
耐久性については 1シーズンかな
でも この価格なんで 割り切って 毎年交換してます

対象商品:
18375114
2018-08-15
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

整備で不具合発見、即納品してくれて対応できました。
安価であり品質問題なく雪道安全に走行できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする