瞬感スポッと 1141 右足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズSワイン注文コード18375555品番11410750023
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!
履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。
靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。

材質表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂ワインサイズSサイズ(cm)21~21.5標準質量(g/片足)約165(L)使用場所屋内/屋外性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする