スーパー輪台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 18376526 品番 12cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

硬質針金のしなやかさが、作業中の曲がりや変形を防ぎ、従来の輪台にくらべて強度がアップ。
キングサイズの花でもしっかり支え、さらに大きく美しい花姿に保ちます。名花の仕上げに欠かせません。

材質スチール 寸法(mm)幅178×奥行き159×高さ118 質量(kg)0.082 備考【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 サイズ(cm)厚物系:12〜15、厚走り:15〜18、管物系:18〜21、一文字:18〜21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする