和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの マグカップ・グラス・コップ
フォルテック オフィスマグ350(IV)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18376761
品番
RH-1677
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スライディングリッド 軽量 壊れにくい, 軽量, 壊れにくい, スライディングリッド
材質
【本体】ステンレス鋼(真空断熱構造)【外面】焼付塗装
寸法(mm)
130×95×105
色
アイボリー
容量(mL)
350
質量(g)
250
保温効力(℃)
70以上(1時間)
保冷効力(℃)
9以下(1時間)
スタイル
マグカップ