和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの オイルポット・天ぷら網
和平フレイズの オイルポット
ポコフリット角型オイルポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377138
品番
RD-0097
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
本体・蓋・こしアミ:鉄、表面加工:ふっ素樹脂塗膜、アミ:ステンレス鋼
寸法(mm)
200×140×100
色
ブラック
質量(g)
500
油量(L)
2.2