曜日別特売
TY-095 匠弥 純銅手付きカップ360ml 和平フレイズ 18377226

匠弥 純銅手付きカップ360ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18377226品番TY-095
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

壊れにくい
喫茶店でのアイスコーヒーにも使用される銅のマグカップ。 冷たい飲み物を注ぐとカップ全体が一気に冷えるのが特徴です。 冷たい口当たりで、キンと冷えた飲み物にぴったりです。 抗菌作用もある銅製品で格別な一杯をお楽しみください。
銅イオン効果で飲み物の味がマイルドに感じられます。

仕様蓋無し材質【本体】純銅、内面加工:錫メッキ、外面加工:クリア塗装、ハンドル:真鍮寸法(mm)115×80×80ブロンズ容量(mL)約360質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする