匠弥純銅手付きカップ360ml(木製蓋付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18377357 品番TY-096
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

壊れにくい
喫茶店でのアイスコーヒーにも使用される銅のマグカップ。 冷たい飲み物を注ぐとカップ全体が一気に冷えるのが特徴です。 冷たい口当たりで、キンと冷えた飲み物にぴったりです。 抗菌作用もある銅製品で格別な一杯をお楽しみください。
銅イオン効果で飲み物の味がマイルドに感じられます。

仕様蓋付き 材質【本体】純銅、表面加工:錫メッキ(内面)、クリア塗装(外面)、蓋:天然木、ハンドル:真鍮 寸法(mm)115×82×91 ブロンズ 容量(mL)約360 質量(g)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする