和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの マグカップ・グラス・コップ
匠弥ST二重タンブラー390ml内金2P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377601
品番
TY-100
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
保冷, 保温
材質
【本体】ステンレス鋼(18-8)
寸法(mm)
85×85×125
色
シルバー
質量(g)
190
スタイル
390mL(2個組)