オフィスマイン
オフィスマインの 研磨(空圧)
オフィスマインの エアーベルトサンダー
新匠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18380382
品番
T-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,500
キワ・R面など複雑な形状部位の研磨、塗装の「たれ取り」、成型品の成面研磨及びバリ取り、サビ取り・キズに威力を発揮します。
回転数
13000
用途
アルミニウム加工、自動車補修など
トラスコ品番
485-1200
質量(kg)
0.73
空気消費量(L/min)
280
パット寸法(mm)
40×86
オービットダイヤ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応