RG(レーシングギア)
RG(レーシングギア)の 自動車用電球・バルブ
RG(レーシングギア)の 自動車用LEDバルブ
RG(レーシングギア)の T8/T10×31(LED)
RG LED T10X31/T8X29
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
18381085
品番
RGH-P143
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高性能拡散材レンズで180°照射。
明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。
1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途
ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。
形状
T10×31、T8×29兼用
定格
12V1.5W
色温度(K)
6000
保証期間
1年間
光源色
白色光
明るさ(Lm)
120
バルブサイズ
直径9.8mm×29.7mm