画像準備中

RG LED 拡散カットレンズ T10

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード18381101 品番RGH-P144
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。
明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。
1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。
6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。

用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。 形状T10 定格12V用1.0W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)200 バルブサイズ直径10.3mm×28mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする