RG(レーシングギア)
RG(レーシングギア)の 自動車用電球・バルブ
RG(レーシングギア)の 自動車用LEDバルブ
RG(レーシングギア)の T10/T16/T20(LED)
RG LED 拡散レンズ T10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
18381110
品番
RGH-P145
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高性能拡散材レンズで360°照射。
明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。
1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途
ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。
形状
T10
定格
12V用、1.0W
色温度(K)
6000
保証期間
1年間
光源色
白色光
明るさ(Lm)
150
バルブサイズ
直径10.3mm×24.5mm