画像準備中

RG LED S25 バックバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18381146 品番RGH-P625
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ノーマルバルブS25は約460ルーメン。
S25形状のP625は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。
バックランプ専用バルブ
超高輝度LED16ヶ使用(24素子)
1年間保証付き!
明るい蒼白色6000K!
極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。
※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。

形状S25平行ピン 寸法(mm)直径20.4×45.7 定格12V4W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)800
注意
※商品はバルブ1個入りです。明るさ1灯の値です。
※消費電力は1灯の表記です。
※12V車専用モデルです。商用車は適用不可です。(自家用車に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする