画像準備中

RG LEDFOG L1B

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード18381155 品番RGH-P901
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定
上部ファン付タイプ【最大冷却効果】
純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。
取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ

形状L1B 定格12v14w 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0 色温度(K)6000 明るさ(Lm)3600
注意
※商品はバルブ2個入りです。明るさは左右合計2灯の値です。
※消費電力は片側1灯の片側1灯の表記です。
※12V車専用モデルです。商用車は適用不可です。(自家用車に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする