画像準備中

RG コンパクトスター ヘッド&フォグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 光源色ホワイト光 形状HB3/4 注文コード18381189 品番RGH-P932
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は光源色・形状など10種類から選べます 他の種類を見る

ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF
新車検基準(ロービーム車検)対応品
見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!
ハロゲン同形状の超コンパクト設計
高い放熱機構で明るさ維持
取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!

形状HB3/4 定格12V24W 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60 色温度(K)6000 光源色ホワイト光 明るさ(Lm)4400
注意
※商品はバルブ2個入りです。明るさは左右合計2灯の値です。
※消費電力は片側1灯の片側1灯の表記です。
※12V車専用モデルです。H4は12/24V兼用モデルです。商用車は保証1年にて対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする