画像準備中

RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 光源色イエロー光 形状H8/9/11/16、HB3/4、HIR2 兼用 注文コード18381295 品番RGH-P972
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光源色・形状など3種類から選べます 他の種類を見る

本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2
最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)
新車検基準(ロービーム車検)対応品
見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!
ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ
高い放熱機構で明るさ維持
取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!

形状H8/9/11/16、HB3/4、HIR2 兼用 定格12/24V 30W 色温度(K)2800 光源色イエロー光 明るさ(Lm)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする